曜日別特売

アルミビットホルダーB型 3P

アルミビットホルダーB型 3P - 侍BLACKアルミビットホルダーB型 3P - 侍BLACKアルミビットホルダーB型 3P - 侍BLACK
(4件のレビュー)

アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着

用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3669458729321ブラック×ゴールド×ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3669459629322ブラック×ゴールド×レッド
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3669461429323ブラック×ブルー×レッド
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36694596
2021-02-11
用途: 機械の組み立て
農・林・水産業

類似製品がいろいろある中で、ちょと値段の高い当製品を選んだのは正解でした。

対象商品 : 36694614
2020-04-14
用途: 水切りの時
ラーン・ワールド建設業・工事業

取り外しが出来て楽に仕事が出来る。
探す手間がなくなって楽

対象商品 : 36694614
2019-08-14
用途: 腰袋に吊り下げてます
Jトリム高知農・林・水産業

不自由なく使えてますしコスパは良いですね。
スリーブを引き下げて脱着のタイプもあると選べて便利かなぁと思います。

対象商品 : 36694587
2019-07-18
用途: 太陽光架台パネル設置
建設業・工事業

今の現場で使うビットが3、つなので、丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする