弘進ゴム
ニューシーキング 胸付ズボン
日本製生地使用。着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
色
ブルー
材質(表)
耐寒配合PVC
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
950(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37112085
-
S
¥12,500
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
37112103
-
M
¥12,500
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
37112119
-
L
¥12,500
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
37112137
-
LL
¥12,500
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
37112146
-
3L
¥12,500
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
37112164
-
4L
¥12,500
¥
9,498
¥10,448
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください