ポカよけシャッター(トルクUP品)

ポカよけシャッター(トルクUP品) - oneAポカよけシャッター(トルクUP品) - oneA

従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。
(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)
ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。
設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。
●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)
●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)
●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能
●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群
●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用
●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)
●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能
●アンサーバックモード機能搭載※
※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。
■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。
※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。

電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5内容量1個
注意
※各種設定に設定専用リモコン「APG-RM1」(別売)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
起動電流(A)
入力電流(mA)
質量(g)
最大電流(mA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37908728APG-7TL-0.65(推奨シャッター)75以下、(本体)270-
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37908737APG-7TB-0.6以下-(推奨シャッター)75以下、(本体)265(出力)100
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05823408APG-7TL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.65(推奨シャッター)75以下、(本体)270-
オープン41,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り36点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポカヨケoneA 基本動作(APG-7) ポカよけシャッター
この動画は、1が参考にしています。
ポカヨケoneA エラー動作 ポカよけシャッター
ポカヨケoneA 「事例紹介1」 ポカよけシャッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする