ムラテックKDS
ステンレススクレーパーC38STH
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途
削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)
38
全長(mm)
220
トラスコ品番
102-6090
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)
132
刃長(mm)
97
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420相当)
内容量
1丁
注意
※磁気を帯びます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38023564
SC-C38STH
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください