曜日別特売

ステンレススクレーパーN76STH

ステンレススクレーパーN76STH - ムラテックKDSステンレススクレーパーN76STH - ムラテックKDSステンレススクレーパーN76STH - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。

用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)内容量1丁
注意
※磁気を帯びます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023616SC-N76STH
1,820
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023616
2025-12-24
用途: コンクリートはがし
有限会社アリタ運輸・通信業

丈夫で良く剥がれるので使いやすく、良く削れる。握りやすくって良い。

対象商品 : 38023616
2020-03-06
用途: 鋭い刃先

スクレーパーをいくつか試しましたが、丈夫です。過去、ハンマーが使用可とある商品を使用しましたが本体が破損しましたがこれは、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする