ムラテックKDS
レーザー指示棒
消費生活用製品安全法(PSC)適合品
会議やプレゼンテーション、作業指示に
携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
タイプ
ペンタイプ
付属品
単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)
電源
単4形アルカリ乾電池2本
ビーム径
約Φ5mm(距離3m時)
レーザークラス
2(JIS C 6802:2011)
使用場所
屋内
光出力(mW)
1以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レーザー光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38023625
LPG-1
緑
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
38023634
LPR-1
赤
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください