拳王マルチ 多種材切断砥石

拳王マルチ 多種材切断砥石 - Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石 - Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石 - Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石 - Y'sGOD
(4件のレビュー)

多種材用(マルチ)の切断砥石。

用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38109874KM-105-11枚10511514500
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
38109899KM-105-1.0-101箱(10枚)10511514500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38109917KM-125-1.21枚1251.22212200
オープン
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109944KM-125-1.2-101箱(10枚)1251.22212200
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 金属板の切断

穴径15mm→22mmに変換する付属のアダプターが珍しいものなのでそれだけでも価値あり。スライド式ディスクグラインダースタンドで使っており、100mmディスクサンダーで125mm刃が使え、切込み深さが確保できて重宝しています。

対象商品 : 38109899
2024-01-20
用途: ステンレス切断

安い割にはよく切れる。
切り込み時の跳ねもない、減りも問題ない
一時使用する予定。
キュービトロン2の1/4位でコスパ最高では?

対象商品 : 38109944
2023-04-02
用途: アルミ材等の切断
齋藤文男設備電気・ガス・熱供給・水道業

以前から気に入って使用しています。切れ味が良く比較的安価なので使用しています。

対象商品 : 38109944
2020-09-22
用途: 単管の切断、排水ポンプのゴムホースの切断
その他業種

22mm→15mmの内径変換アダプターが付いているため100mmグラインダーで使用可能です。
切断スピードも速く125mm砥石を使うと100mmには戻れなくなりますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする