Y'sGOD
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用
(1件のレビュー)
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高回転速度(min
-1
)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38109978
PEM-OK-125W
12200
125
22
2
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
38109996
PEM-OK-150W
10100
150
25.4
2.4
20、22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38110014
PEM-OK-180W
8400
180
25.4
2.6
20、22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38110109
PEM-OK-125S
12200
125
22
2
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
38110118
PEM-OK-150S
10100
150
25.4
2.2
20、22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38110136
PEM-OK-180S
8400
180
25.4
2.6
20、22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38109969
PEM-OK-105W
14500
105
20
1.8
15
オープン
取扱い終了
返品不可
38110075
PEM-OK-105S
14500
105
20
1.7
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください