モノタロウ

ポリエステルネット 多目的

ポリエステルネット 多目的 - モノタロウ
(5件のレビュー)

ロープ入りなので張りやすい構造です。大きな荷物の落下防止や安全対策等にご使用頂けます。

用途養生ネット等に材質(ネット)ポリエステル線径(Φmm)ネット部:3.2、ロープ部:9目合い(mm)90内容量1個
注意
※菱目のため、張り方によって表記サイズと異なる場合がございます。※部材の落下や動物侵入の防止を保証するものではありません。※商品につなぎ目がある場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38246663-約(縦)1.8×(横)2.7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
38246688-約(縦)2.7×(横)3.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
38246706-約(縦)3.6×(横)5.4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
38246715-約(縦)5.4×(横)7.2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38246663-24512118NRNT1827- 多目的ナイロンネット まつうら工業 24512118多目的ナイロンネットまつうら工業1枚
5,398
税込5,938
メーカー違いの相当品です。
38246688-24512127NRNT2736- 多目的ナイロンネット まつうら工業 24512127多目的ナイロンネットまつうら工業1枚
7,998
税込8,798
メーカー違いの相当品です。
38246706-24512136NRNT3654- 多目的ナイロンネット まつうら工業 24512136多目的ナイロンネットまつうら工業1枚
11,980
税込13,178
メーカー違いの相当品です。
38246715-24512145NRNT5472- 多目的ナイロンネット まつうら工業 24512145多目的ナイロンネットまつうら工業1枚
19,980
税込21,978
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38246663
2022-10-14
用途: 開口部養生。
株式会社クボタ建設業・工事業

小さいサイズは金額は相当と感じますが、大きいサイズはもう少し価格ダウンして頂けると大きいサイズの購入数量が増えます。

3が参考にしています
2022-06-04
用途: 問題なし

物はしっかりしていて、直射日光に長期当たっても耐久性があり、使用に問題なし。

対象商品 : 38246688
2022-05-06
用途: 荷物の飛散防止のネットとして
製造業

端の処理が甘い、ほつれているところがあるが、荷物の飛散防止のネットとして使用しているため、軽く連結して使用には問題なし。価格相応。

対象商品 : 38246688
2021-06-23
用途: 部品落下防止
その他業種

網の目の処理が非常にいい加減で簡単にズレますので、網目サイズはバラバラで大穴が開いたりほどけたりします。全ての網目がそうなので直すのも大変。返品できる物なら返したい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めます。

対象商品 : 38246688
2021-02-23
用途: 落下防止
ウイズダムデザイン建設業・工事業

ネットの端部の処理がいい加減で、ネットのよれが酷く外周のロープをほどき編み直したが
綺麗に直らず、ネットの結び目がほどけているものも多く可能であれば返品したい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。返品交換保証付の商品ですので、弊社カスタマーサポートにご連絡いただければ、返品の対応をさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする