単100スライドグリップ

単100スライドグリップ 象印チェンブロック

アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。

型式単相100V 短時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)900 内容量1台
注意
※画像は代表画像となります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(t)
揚程(m)
自重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38381106 SVL-025 0.25 2.1 1速型 巻上:0.017~0.167m/s 25
250,000
249,800
274,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38381115 SWL-01 0.1 2.1 2速選択型 巻上:0.017~0.067/0.167~0.217m/s 22
205,800
199,800
219,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
38381124 SWL-025 0.25 2.1 2速選択型 巻上:0.017~0.067/0.100~0.167m/s 25
250,000
249,800
274,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
38381133 SXL-01 0.1 2.1 2速切替型 巻上:0.017~0.067/0.167~0.217m/s 22
205,800
199,800
219,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
38381149 SXL-025 0.25 2.1 2速切替型 巻上:0.017~0.067/0.100~0.167m/s 25
250,000
249,800
274,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする