曜日別特売

単200スライドグリップ

単200スライドグリップ - 象印チェンブロック

アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。

型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900内容量1台
注意
※画像は代表画像となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
種類
速度
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38381158HVL-010.12.11速型巻上:0.017~0.217m/s22
228,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38381167HVL-0250.252.11速型巻上:0.017~0.167m/s25
285,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38381176HWL-010.12.12速選択型巻上:0.017~0.067/0.167~0.217m/s22
228,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38381185HWL-0250.252.12速選択型巻上:0.017~0.067/0.100~0.167m/s25
285,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38381194HXL-010.12.12速切替型巻上:0.017~0.067/0.167~0.217m/s22
228,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38381203HXL-0250.252.12速切替型巻上:0.017~0.067/0.100~0.167m/s25
285,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする