スリムツールケース M

スリムツールケース M - SK11スリムツールケース M - SK11
(8件のレビュー)

スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。
インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。
フルオープンで大容量です。

用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)260高さ(mm)60奥行(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382104STC-SL-26260×60×60ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382104
2025-12-11
用途: 工具持ち運び
自動車・二輪車・自転車関連業

長めの工具もすっぽり入るので重宝しています。丈夫で、フルオープンのファスナーも大変便利です。

2025-10-24
用途: はんだごて収納
農・林・水産業

はんだやペースト、コードのまとめて収納でき大変良い

対象商品 : 38382104
2023-11-15
用途: 工具持ち歩き用

以下の六角棒レンチセットにぴったりでした。
KTCボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
注文コード: 07128091 品番: HL259SP
シンデレラフィットでした。丈夫で早く来たので文句なしです。

対象商品 : 38382104
2023-04-23
用途: 計測系等の精密工具入れ
サービス業

材質も、使い勝手もいいい、耐久性OK
道具を大切にする人にはおすすめ!

対象商品 : 38382104
2021-05-18
用途: 自動車の車載用
その他業種

必要最低限の車載工具用に最適だと思います。スパナ,ラチェットハンドル,ソケット,ドライバー,六角レンチ,プライヤー,カッターナイフ,パンク修理セットなどを入れることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 38382104
2020-11-06
用途: 小物収納に
サービス業

ツールボックス内での小物収納に使いやすいです。
不足したらリピートします。

対象商品 : 38382104
2019-12-28
用途: ツ-リング時の工具入れ
運輸・通信業

タンクバッグにすっぽり入り重宝しています。これまで14×17メガネレンチの収納に困っていましたがこれで解決です。布地もしっかりしており、他の工具を入れて安心してツーリングに出かけられます。

対象商品 : 38382104
2019-08-23
用途: 使いやすい
製造業

バイク用の工具入れとして購入。写真では分かりづらいですが、かなりしっかりした硬めの素材で出来ています。小さいですがかなり入るし、長さ25cmのドライバーまで入れられます。良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする