曜日別特売

パカットバッグ1000

パカットバッグ1000 - SK11パカットバッグ1000 - SK11
(3件のレビュー)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。

用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130内容量1個
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382174SPB-C10001000×130×130ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 分解した部品を収納して移動するために購入しました。
サービス業

生地も厚く丈夫に造られている感じが第一印象でしました。
今後の耐久性もテストしていければと思います。
ステッチの色もオシャレで丁度、ブラック&レッドで品物を統一していたので良かったです。

対象商品 : 38382174
2021-04-07
用途: マイクスタンド等の持ち運び用
行政書士高橋洋事務所その他業種

想定されている用途とは違う使い方をしているが、大変重宝している。長物を持ち運ぶには向いている。

対象商品 : 38382174
2020-09-28
用途: 刈り込み鋏入れに使用している
建設業・工事業

サイズや使いやすさはとても良いが、マジックテープの部分が弱くて直ぐにダメになる。
もう少し耐久性のあるマジックテープだとなお良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする