YAZAWA YAZAWAの 安全靴・作業靴 YAZAWAの 靴関連用品 YAZAWAの 靴メンテナンス用品 白木ホースヘアブラシ 白木ホースヘアブラシ 注文コード 38437429 (2件のレビュー) 手に持ちやすいサイズのホースヘアブラシです。靴磨きの仕上げやホコリ落としに最適です。 材質馬毛100% 寸法(mm)35×125×35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38437429 - ¥500 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全靴・作業靴 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリンクルスニーカークリーナー ライフ堂 税込¥175 ¥159 バスケットへ スニーカーケアリフレッシュスポンジ コロンブス(COLUMBUS) 税込¥549 ¥499 バスケットへ スニーカースポットガム コロンブス(COLUMBUS) 税込¥329 ¥299 バスケットへ シューズの気持ちプレミアムハイブリッド無香性 フマキラー 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ブーツウォッシャー 新ダイワ 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ バリオスプレー PFC FREE コロニル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ファッションブーツ PFC FREE コロニル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エキゾチックスプレー PFC FREE コロニル 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ヌバック+ベロアスプレー PFC FREE コロニル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 低高反発W効果ver2.0インソール コロンブス(COLUMBUS) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スラリアップインソールスナトレM 袋パッケージ ヴィーナスフット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ マシュマロジェルかかとホールド ヴィーナスフット 税込¥989 ¥899 バスケットへ 靴用ネームプレート TRUSCO 税込¥650 ¥591 一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ 1組(2本)販売) TRUSCO 税込¥520 ¥473 一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売) TRUSCO 税込¥520 ¥473 一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメタイプ 1組販売) TRUSCO 税込¥520 ¥473 バスケットへ ラクラクおそうじスリッパカバー 富士 税込¥438 ¥398 バスケットへ BK-201 インパクトアブソービングゲルインソール コミネ 税込¥659 ¥599 バスケットへ BK-203 エルゴノミックコンフォートインソール15 コミネ 税込¥879 ¥799 バスケットへ BK-205 アーチサポートスポーツインソール コミネ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全靴・作業靴靴関連用品靴メンテナンス用品靴磨き 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 38437429 2022-08-02 用途: 糊の除去掃除 製造業 糊の付いた型を洗い流す際に使用する為に購入。程良い硬さと長さで、何とも使い易い。硬過ぎないので、型を傷めず、落としたい糊だけを除去できる。天然の素材が美しく、良品です。また購入する予定。ありがとう。 参考になった 対象商品: 38437429 2020-03-22 用途: 靴の手入れ その他業種 毛先が柔らかく、靴にやさしい感じです。もう少し持ちやすければ良いと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります 靴磨き 靴消臭/防水スプレー 靴洗浄機/靴乾燥機 シェアする マイページ 最近見た商品