猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。



盛りのついた猫が毎晩うるさくて購入しました。半信半疑だったのですが割と効果があります。
2台目の購入です。猫が来なくなりました。電池を入れ替えるのが面倒かな。
まだ購入したばかりなので効果はまだわかりませんが、様子みながら効き目あるか確かめたいです。
猫の被害が多くていろいろな策をしましたが今のところ一番効果があり人が近づくと嫌な音がするのでわかりやすくていいです
自宅プランター周りに猫の糞尿跡が見当たるので設置しました。半月後には効果がありました。
設置後3週間は効果ありました。
周波数を変更すると効果が続きますが人間にも聞こえるので不快な感じになる。
小便阻止率は90%だが大便阻止はこのところ5日に1回やられます。
機械から3m以内の効果は高いとみています。
とりあえず半年間は記録を続けます。