モノタロウ

DCコンバーター DC24-12V 防水タイプ

DCコンバーター DC24-12V 防水タイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

DC24VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。防水タイプですので雨の日も安心です。

用途車外での配線の接続に出力電圧(V)DC12定格電流(A)5(連続最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52×20使用電圧範囲(V)DC16~36内容量1個
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでくだささい。
※本製品の容量を超えた使用はしないでください。
※水没する箇所や大量に水のかかる場所でのご使用はできません。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※コンバーターケースは熱を発しますので取り付け場所を考慮して固定してください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38383653-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38383653-21839046502245- DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 21839046DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38383653
2022-07-11
用途: ダイナの電源変換
農・林・水産業

12vが使いたかったので購入
何も問題なく使用
熱を持つらしいが特に不具合は無かった

対象商品 : 38383653
2020-06-30
用途: 自社、キャリアカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自社のキャリアカーに12Vのバックカメラを使用するために購入。
この価格で防水は嬉しいです。
今のところ、問題なしです。

対象商品 : 38383653
2020-06-20
用途: トラックのオーディオ機器取付に

コンパクトで取付やすいですが、どれくらいの発熱量なのか試運転してから取付場所を決めたいと思います。他の方のレビューでノイズが入るとのことですが、出力ラインにノイズが入ってないことを期待して取り付けてみます。

対象商品 : 38383653
2020-02-12
用途: 漁船でのパソコンモニター使用のため
農・林・水産業

使って1ヶ月、今のところは問題ありません。
ただ、27メガの漁業無線に多少ノイズが入ります。問題ない程度なのでいいですが。

対象商品 : 38383653
2020-06-05
用途: トラックに
運輸・通信業

驚くほど小さい(笑)
大丈夫か、不安になるサイズ。
容量の制限がありますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする