指先へのフィット感を追求し、指先操作を極めたBluetooth(ブルートゥース)3ボタンBlueLEDマウス”TIPS AIR(ティップス エアー)”です。
レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
どこを持っても高いグリップ感が得られる全面ラバー設計で、つまみ持ちに最適です。
マウスを持ち上げて操作するときにもしっかりとグリップするように、マウス下部に回り込むようにラバーを配置しています。
軽快な操作感を実現する指先にフィットするサイドラバー設計です。
電池重量を考慮した配置で、つまみ上げやすい重心バランスを実現しています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合しており、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(当社調べ)
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38384387 | M-TP10BBSBK | 73835817 | M-BY10BRSKBK | ![]() | ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |