曜日別特売

BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン

BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン - エレコム

指先で持つ、新しいフィット感。 USBポートを使わずに接続できるBluetooth(R)対応で、指先操作を極めた「進む」・「戻る」ボタン付きの5ボタンBlueLEDマウス”TIPS AIR(ティップス エアー)”。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズS質量(g)【マウス本体】約60(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)1.5対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約55.0×88.4×29.5通信方式FHSS方式LED色ブルーボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約109時間連続待機時間約468日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth電池使用可能期間約230日接続台数1台読取方式光学センサー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384484M-TP20BBBKブラック
5,310
取扱い終了
代替品有
38384493M-TP20BBBUブルー
5,310
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38384484M-TP20BBBK31137796M-XGS30BBSKBKM-TP20BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-G エレコム 31137796ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-Gエレコム1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38384493M-TP20BBBU31137796M-XGS30BBSKBKM-TP20BBBU ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-G エレコム 31137796ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-Gエレコム1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする