曜日別特売
モノタロウ

差込接続端子 110形 メス

差込接続端子 110形 メス - モノタロウ差込接続端子 110形 メス - モノタロウ差込接続端子 110形 メス - モノタロウ
(3件のレビュー)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮内容量1箱(100個)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手タブ厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385193-0.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38385209-0.8
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38385193
2023-09-16
用途: 電気配線
製造業

AH165の端子配線に使用ちょっときつめですが問題なく使えます

2が参考にしています
対象商品 : 38385193
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

機器内の制御ケーブル接続用に購入。
更新メンテの都度の、はんだ付けから解放された。

対象商品 : 38385193
2021-01-11
用途: 電線をファストン端子に接続する時

ニチフ等のメーカー品と同様に使っています。安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする