モノタロウ

差込接続端子 250形 オス

差込接続端子 250形 オス - モノタロウ差込接続端子 250形 オス - モノタロウ差込接続端子 250形 オス - モノタロウ
(3件のレビュー)
寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8内容量1箱(100個)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385254-0.5~1.5赤透明
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38385263-1.5~2.5青透明
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38385254
2022-08-02
用途: スイッチケーブルの接続
製造業

ニチフ製の250タブ(メス)との接続に使用しましたが、少々緩い様な気がします。
又、通常のロックした感触も得られませんでした。
但し、使用には問題ありません。

対象商品 : 38385254
2022-03-08
用途: 照明配線の結線時
リアルブライト電気・ガス・熱供給・水道業

問い合わせした時には商品自体の取り扱いが無いといわれました。在庫有りの表示が出てたので注文したら在庫切れで4月入荷のお知らせ。なのでレビュー出来ません。

対象商品 : 38385254
2020-02-18
用途: 小型ソーラパネルの電極の接続につかいました。
その他業種

リード線を端子に挿入し専用圧着工具で接続しました。
外観から見て特に問題ないように見えます。
が、被服を破って拝見したところ接続部の溶着が甘いように見えました。(剥がれそう)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする