差込接続端子 250露出形 メス

差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ
(2件のレビュー)

定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 内容量1箱(100個)
RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 38385297
- 38385297
38385297 - 0.5~1.5
689
758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 38385306
- 38385306
38385306 - 1.5~2.5
789
868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 38385315
- 38385315
38385315 - 4~6
939
1,033 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38385315
2022-07-13
用途:
機械の修理

購入して後悔しました、いつものメーカー製品無かったのでこれにしました。きゃしゃですね、それにチープです、これ本当に使っていいのでしょうか?迷いと心配有です。

1人が参考にしています
対象商品:
38385297
2023-08-15
用途:
配線作業

ハウジングに挿入する250の平型端子はモノタロウ製では使用難。この差込平型端子250はハウジング挿入するものでないので値段安くてなかなかいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする