曜日別特売

LOW-Eガラス対応窓フィルム

LOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビアLOW-Eガラス対応窓フィルム - 明和グラビア

LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。

用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。幅(cm)90材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂内容量1本
注意
※ザラザラ、凸凹した面にはご使用になれません。
※耐熱温度60度。
全6種類を絞り込む
高さ(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38416517GHS-4620G46
2,840
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
38416526GHS-4621G46
2,840
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
38416535GHS-4622G46
2,840
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38416544GHS-9220G92
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
38416553GHS-9221G92
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
38416569GHS-9222G92
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする