吸着透明キッチンマット

吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア吸着透明キッチンマット - 明和グラビア
(1件のレビュー)

お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。

用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン内容量1本
注意
※本製品は床暖房にはご使用いただけません。
※貼る面の状態(経年劣化など)によっては床を傷める可能性があります。
※凹凸のある床面では粘着力が弱くなる可能性があります。
※床面の水分や汚れなどをふき取ってから貼り付けてください。
※耐熱温度60度。
全8種類を絞り込む
幅(cm)
奥行き(cm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38416578ZKM-451212045
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38416614ZKM-601212060
3,150
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
38416623ZKM-601818060
4,410
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
38416648ZKM-602727060
6,410
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
38416587ZKM-451818045
2,940
取扱い終了
38416596ZKM-452424045
3,570
取扱い終了
38416605ZKM-452727045
4,310
取扱い終了
38416639ZKM-602424060
5,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: キッチンに
卸売・小売業

フローリングの床の目地の間に汚れが入るのが嫌で、なるべく目立たず掃除も簡単なものを探して辿り着きました。貼るのが少しだけ難しかったですがすぐ終わりました。強い吸着力で掃除機をかけてもびくともしません。床の色によっては多少目立つかもしれませんが、私には気にならない程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする