明和グラビア
ベランダリフォームシート
耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
用途
ベランダ・バルコニーの模様替え。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
奥行き(cm)
91.5
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがありますのでご注意ください。
※バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品と長時間接触すると、変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38416657
BFL-01135
1本
-
135
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
38416666
BFL-01180
1本
-
180
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
38416675
BFLR-01
1巻(10m)
10
-
¥
29,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
38416684
BFL-02135
1本
-
135
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
38416693
BFL-02180
1本
-
180
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
38416709
BFLR-02
1巻(10m)
10
-
¥
29,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください