曜日別特売

ステンレス大型バゲジカート

ステンレス大型バゲジカート - 金沢車輌ステンレス大型バゲジカート - 金沢車輌

錆にも強いステンレス製のカートです
2面壁付で荷物の落下を防止
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム

付属品オプションフットブレーキ可材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴム幅(mm)650奥行(mm)1130材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850キャスター径(Φmm)125キャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414898SH-50C
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38414907SH-50F
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする