曜日別特売

ブラスバードケイジカート

ブラスバードケイジカート - 金沢車輌

高級感溢れる真ちゅう製のカートです
全周ゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
150Φ静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
荷台部に荷物を置くと同時にハンガーに様々なものを掛けることができる多機能カートです
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
カーペットのお色は7色より自由にお選び頂けます
オプションにてフットブレーキ装着可能

付属品オプションフハンドルカバー可、オプションフットブレーキ可/オプション中間棚可材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、フレーム:ブラス(真ちゅう)、バンパー:ゴム幅(mm)610奥行(mm)1090材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×610×1980キャスター径(Φmm)150キャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414916SH-58L
オープン
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする