曜日別特売

ステンレス小型バゲジカート

ステンレス小型バゲジカート - 金沢車輌ステンレス小型バゲジカート - 金沢車輌ステンレス小型バゲジカート - 金沢車輌

錆にも強いステンレス製のカートです
前方バンパーゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
小型で扱いやすく人気の商品です

幅(mm)530材質(キャスター)グレーゴムキャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
キャスター径(Φmm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414934SH-59A本体:ステンレス、バンパー:ゴム100・150835835×530×945
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38414943SH-59AM本体:ステンレス(荷台部カーペット張)、バンパー:ゴム100・150835835×530×945
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38414995SH-62Fデッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴム125880880×530×850
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする