曜日別特売

スチール製メイドワゴン

スチール製メイドワゴン - 金沢車輌

丈夫なスチール製メイドワゴン!
便利な袋掛け付です。袋は防水性の高いターポリン素材で衛生的にお使い頂けます
木製の分別箱付きで用途によってアメニティ等色々なものを置くことが可能です
キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します
ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様

付属品タナ板固定式材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム幅(mm)500奥行(mm)1125材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×500×1035キャスター径(Φmm)125キャスター種類2輪自在2輪固定素材袋防水素材キャスタータイプ静音内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38415004SH-11A
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥13,000/税込¥14,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする