金沢車輌
スチール製大型メイドワゴン
丈夫なスチール製メイドワゴン!
タオルや細かなアメニティ等たくさん運べます。
キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します
ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質
本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム
幅(mm)
500
奥行(mm)
1300
材質(キャスター)
グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×500×1200
キャスター径(Φmm)
125
キャスター種類
2輪自在2輪固定
キャスタータイプ
静音
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415013
SH-16A
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
1
お送りできません