リネン回収カート

リネン回収カート - 金沢車輌

軽くて使いやすい樹脂フレームリネンカート
リネン袋はターポリン製で防水生地によりカビの発生等を抑え、より衛生的にお使い頂けます。
角には衝撃吸収用のゴムバンパー付!

材質本体:スチール(樹脂コーティング)、袋:ターポリン、バンパー:ゴム幅(mm)580高さ(mm)780奥行(mm)880キャスター4輪自在材質(キャスター)グレーゴム最大積載荷重(kg)45キャスター径(Φmm)75素材袋防水素材キャスタータイプ標準内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38415029SH-22E
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする