金沢車輌
折りたたみワゴン
棚板は木製(メラミン化粧板仕上)
折りたたみ収納可能
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
材質
フレーム::スチール、天板:木製、下段:ステンレス
幅(mm)
600
奥行(mm)
800
材質(キャスター)
グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×720
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
4輪自在(2輪ストッパー付)
キャスタータイプ
静音
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415038
SA-21D
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38415047
SA-22A
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。