金沢車輌
木製サービスワゴン
木製(メラミン化粧板仕上)
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
付属品
棚間有効320m/m
材質
本体:木製(メラミン化粧板仕上)、ハンドル受部・キャスター受部:スチール(金色メッキ)
幅(mm)
500
奥行(mm)
1000
材質(キャスター)
グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×720
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
4輪自在
キャスタータイプ
静音
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415056
SA-55E
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
1
お送りできません