金沢車輌
樹脂小型ハウスキーパー
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
材質
デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)
幅(mm)
590
奥行(mm)
950
材質(キャスター)
グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×590×1350
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
6輪自在
キャスタータイプ
標準
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415108
EKT-0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
1
お送りできません