樹脂中型ハウスキーパー
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
袋掛けは折りたたむことができ、省スペース化にも貢献します
材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)、袋:ポリエステル
幅(mm)590
奥行(mm)1350
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×590×1350
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類6輪自在
キャスタータイプ標準
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 22,000 / 税込 ¥ 24,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |