金沢車輌
回収・リネンカート
折りたたみ時自立収納可!袋をつけたまま折りたたみも可能です
材質
フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
材質(キャスター)
グレーゴム
キャスター径(Φmm)
75
キャスター種類
4輪自在
キャスタータイプ
標準
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415135
NX-1001
100Lバッグ1枚付
390
460
460×390×960
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38415144
NX-1002
100Lバッグ2枚付
560
760
760×560×960
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38415153
NX-1501
150Lバッグ1枚付
490
760
760×490×760
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38415169
NX-2401
240Lバッグ1枚付
560
760
760×560×960
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。