トレンドサイン
掲示用プラダンシート ポスター用プライタ
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途
告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)
624
厚さ(mm)
4
色
ナチュラル(半透明白)
目付(g/m
2
)
600
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38414636
PLPA1
1セット(20枚)
871
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63836143
PLPA2
1セット(30枚)
450
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38414645
PLPA2
1セット(20枚)
450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。