軽量・コンパクトな1次元バーコード対応の低価格レーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
女性でも持ちやすく、オフィスでの使用に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/最小35%種類PS2(KW)ケーブル規格CE、FCC、BSMI電圧(V)(動作)5DC±0.25角度(°)(スキャン)46速度72スキャン/秒落下距離(m)(落下テスト)1高からコンクリート床寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)110×70×153光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-40~60消費電力(mW)675(125mA@5V-デコード時)、675(125mA@5V-スタンバイ時)許容相対湿度(%)5~95(結露ないこと)受光素子イメージセンサ感知距離(mm)読み取り距離【ラベル/DOF/近/遠】Code39/5mil/76/127、Code39/7.5mil/50/203、Code39/10.4mil/25/228、Code39/13mil/12/254(バーコードの幅によります)動作温度範囲(℃)0~40内容量1個