MS837-SKCB00-SG MS837 レーザバーコードスキャナ PS2(KW)ケーブルモデル unitech 33124334

MS837 レーザバーコードスキャナ PS2(KW)ケーブルモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33124334 品番MS837-SKCB00-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・コンパクトな1次元バーコード対応の低価格レーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
女性でも持ちやすく、オフィスでの使用に最適です。

商品タイプ有線 インターフェースキーボードウェッジ 質量(g)120 分解能(mm)0.1 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/最小35% 種類PS2(KW)ケーブル 規格CE、FCC、BSMI 電圧(V)(動作)5DC±0.25 角度(°)(スキャン)46 速度72スキャン/秒 落下距離(m)(落下テスト)1高からコンクリート床 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)110×70×153 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-40〜60 消費電力(mW)675(125mA@5V-デコード時)、675(125mA@5V-スタンバイ時) 許容相対湿度(%)5〜95(結露ないこと) 受光素子イメージセンサ 感知距離(mm)読み取り距離【ラベル/DOF/近/遠】Code39/5mil/76/127、Code39/7.5mil/50/203、Code39/10.4mil/25/228、Code39/13mil/12/254(バーコードの幅によります) 動作温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする