前川金属工業所(宝こづち印)
コップ
材質
アルミニウム
板厚(mm)
0.5
食器洗浄機
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39183647
7cm
150
16
7
95×79×45
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39183656
8cm
240
18
8
110×89×49
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39183665
9cm
330
26
9
121×99×60
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください