前川金属工業所(宝こづち印)
食器
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39183699
12cm
36
12
370
122×122×48
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39183708
13cm
62
13
530
138×138×52
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183717
15cm
63
15
800
159×159×57
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください