エンジニア
差替ドライバーセット
(1件のレビュー)
低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
用途
修理・メンテナンス作業に。
仕様
低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセット
セット内容
低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236393
DK-06
(ビット)125
樹脂
302
なし
なし
¥2,020
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
差替ドライバーセット/DK-06【エンジニア】
参考になった