曜日別特売

リラックスキャットサークル

リラックスキャットサークル - Richell(リッチェル)リラックスキャットサークル - Richell(リッチェル)

猫ま~ったり。お気に入りのくつろぎ空間!
メーカー比約1.3倍の高さがあるハイタイプで、上下の動きもしっかりできます。
幅広でゆったりくつろげます。
ネジでしっかり固定できます。
各段スライドドア付き
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
各段にドアがついているのでお掃除の時も便利です。
トイレの縦置きOK

用途猫用材質ワイヤー部:スチール、ドアロック、滑り部材、トレー:ABS樹脂、ジョイントN、バックルA・B、中間ジョイント、縦連結用ジョイント:ポリプロピレン、L型保持具:ポリエチレン、棚板:ポリエチレン・スチール、ハンモック:ポリエステル・ポリプロピレン・亜鉛合金・ポリアセタール・綿ブラウン適応体重(kg)8以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3841778659781ハンモック、棚板S72×61×111H
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
3841779559791ハンモック、棚板2枚M94×61×166.5H
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする