曜日別特売

ペット用お掃除簡単サークル

ペット用お掃除簡単サークル - Richell(リッチェル)

トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。

材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応体重(kg)
外寸(cm)
内寸(cm)
間口(cm)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3841787489181ブラウン150-8020以下150×78×70H/トレー:143×73×5H134×64×68H/トレー:134×64×5H扉:46×5811.8超小型犬~中型犬用
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
3841784789161ブラウン120-608以下120×62×60H/トレー:113×56.5×5H104.5×48×58H/トレー:104.5×48×5H扉:34×487.3超小型犬・小型犬用
20,000
取扱い終了
返品不可
3841785689163グリーン120-608以下120×62×60H/トレー:113×56.5×5H104.5×48×58H/トレー:104.5×48×5H扉:34×487.3超小型犬・小型犬用
20,000
取扱い終了
返品不可
3841786589165ピンク120-608以下120×62×60H/トレー:113×56.5×5H104.5×48×58H/トレー:104.5×48×5H扉:34×487.3超小型犬・小型犬用
20,000
取扱い終了
返品不可
3841788389183グリーン150-8020以下150×78×70H/トレー:143×73×5H134×64×68H/トレー:134×64×5H扉:46×5811.8超小型犬~中型犬用
30,000
取扱い終了
返品不可
3841789989185ピンク150-8020以下150×78×70H/トレー:143×73×5H134×64×68H/トレー:134×64×5H扉:46×5811.8超小型犬~中型犬用
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする