曜日別特売

木製3wayサークル

木製3wayサークル - Richell(リッチェル)

「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。

用途
ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
ブラウン内寸(cm)サークル:76×170間口(cm)扉:65材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合
適応体重(kg)
寸法(cm)
すきま(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38417969590416面70H小型犬・中型犬用4~20サークル時:175×81×71H/コの字型ゲート時:330~341.5×80.5~85.5×71H/蛇腹型ゲート時:351×63×71Hワイヤー間:36.522
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
38417978590516面90H小型犬~大型犬用4~40サークル時:175×81×91H/コの字型ゲート時:330~341.5×80.5~85.5×91H/蛇腹型ゲート時:351×63×91Hワイヤー間:35.529
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
38417953590316面50H小型犬用4~8サークル時:175×81×51H/コの字型ゲート時:330~341.5×80.5~85.5×51H/蛇腹型ゲート時:351×63×51Hワイヤー間:3715
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする