曜日別特売

リモコン式壁掛け扇 マイコン式

リモコン式壁掛け扇 マイコン式 - アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式 - アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式 - アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式 - アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。

ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
羽根枚数
左右首振
電源電圧(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38418443WFC-306305AC100プラスチック
オープン
7,590
8,349(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418443
2020-09-12
用途: 作業場の空調
自動車・二輪車・自転車関連業

風量十分。音は若干大きめです。首振り機能もちゃんとあってリモコン付きでこの価格はお得だと思います。リモコンの感度があまり良くなく2mくらい離れたり一定のポイントから外れたりすると反応しません。また壁掛け前提ですからもっとコードが長いといいと思います。コンセントにかなり近いところにしか設置できないので延長コードを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38418443
2019-07-15
用途: 狭い場所で
建設業・工事業

小さいものが欲しくて購入したのですが、首振りの範囲が狭いのが、少し残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする