曜日別特売

ベルトファン(グリーン) 73×42×88mm

ベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mm - KSK

ズボンやベルトに引っかけて使える小型ベルトファン。パワフルなモーターを搭載し、風量は100段階まで細かく調節可能。軽量で邪魔にならず、空調服が着られない場面でも両手フリーでしっかり送風。スーツの下やアウトドアでも快適さを保てる携帯ファン。

用途夏の外回りでスーツの下に。ゴルフや屋外スポーツ時のクールダウンに。フェスやレジャーでの携帯扇風機として。作業中の両手を塞ぎたくない場面に。仕様●1段階[弱相当]:風速4.7m/s・稼働時間約16.5時間・騒音値約40dB、●50段階[中相当]:風速10.1m/s・稼働時間約6.5時間・騒音値約45dB、●100段階[強相当]:風速13.5m/s・稼働時間約3.5時間・騒音値約50dB付属品取扱説明書、ストラップ、USB-Cケーブルグリーン質量(g)200消費電力(W)165.1hモーターDC4.2V/36000RPM入力5.0V/2Aバッテリー4500mAh充電時間約2.5~3時間サイズ(mm)73×42×88内容量1台
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513557G200
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする