カナツー
ドラムブレーキ台車
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途
公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。
仕様
ドラムブレーキ付
色
ブルー
耐荷重(kg)
100
キャスター
4輪
表面処理
クロームメッキ(ハンドル)
ハンドル
固定式
特性
ブレーキ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422467
PLA300-AMIM1-HP-DB
100
600
910
254
927
180
31.5
高性能プラスチック
スチール
空気入りタイヤ
スチール
¥
219,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000