カナツー
ワイシリーズ
テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。
用途
物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。
適合
交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))
色
ブルー
耐荷重(kg)
150
使用キャスター
4輪(自在×4)
ハンドル
固定式
有効間隔(mm)
積載:L635×W388×H200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422564
PLA150Y-T3
150
456
720
145
145
625
625
810
130
13.8
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
46,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800