モノタロウ

スポンジ 鉄粉取り

スポンジ 鉄粉取り - モノタロウ
(7件のレビュー)

鉄粉取り粘土が付着したスポンジです。鉄粉や虫の死骸など塗装面に付いたブツブツの除去に最適です。水で洗うことで繰り返し使用出来ます。

用途鉄粉などの除去に材質エステル系ウレタン、ナイロン不織布、PE両面コーティング紙加工エンボス加工サイズ(mm)90×160×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用後は水に漬け押し洗いをしてください。絞らず水分を押し出すようにしてください。
※洗剤・石油溶剤などを含んだ液に漬けないでください。
※濃色車に使用の場合は塗装面に傷が付かないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38422853-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38422853
2020-11-07
用途: 車メンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はとても使い勝手がよく、鉄粉もよく取れます。
もう少し価格がお安ければ箱買いしたいです。

対象商品 : 38422853
2020-05-11
用途: 磨き前の下処理

使う場所によっては粘土より良いと思います。
磨き前の下処理の時間が少なくなりました。
耐久性はよくないですが、楽なので気に入りました。

対象商品 : 38422853
2019-08-04
用途: コーティング前洗車
トータルリペア アクティブ自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング前の洗車で使用しています。
安いので半信半疑で使用しましたが、中々使えます。
塗料飛散等はネンドの方が良いですが、通常の鉄粉取りには十分です。

対象商品 : 38422853
2019-07-18
用途: コーティング前に。
建設業・工事業

ネンドより扱いが楽かな?と思い購入しました。実物を手に取ると、キズ付きそうと思いましたがネンドと同じく水を流しながら優しく擦ればok。
ネンド程 効果は無さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38422853
2019-04-23
用途: 車の鉄粉取など
山脇自動車

軽くこするだけで結構取れます 値段も安いのである程度汚れたら気軽に替えれます。

1が参考にしています
対象商品 : 38422853
2019-06-15
用途: コーティング
レッドゾーン

簡単で良いです。なかなか長くは持ちませんけど便利です

対象商品 : 38422853
2019-06-18
用途: 塗装後の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

使い物になりませんでした。。二度と利用しないです。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内は返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする