スター精密
サーマルプリンター mC-Print2シリーズ
コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター
付属品
電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙
質量(kg)
約0.8(ロール紙含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×113×100
電源電圧(V)
DC24V±10%
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大100mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙)
レイアウト
平置き(用紙前排出専用)
印字部(mm)
54、50.8、48
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38435067
MCP21LB WT JP
ホワイト
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435076
MCP21LB BK JP
ブラック
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435024
MCP20 WT JP
ホワイト
USB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port
オープン
取扱い終了
返品不可
38435033
MPP20 BK JP
ブラック
USB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port
オープン
取扱い終了
返品不可
38435049
MCP20B WT JP
ホワイト
USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
オープン
取扱い終了
返品不可
38435058
MCP20B BK JP
ブラック
USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください